Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC042500009
Cod. Produttore
042500009
Cod. EAN
8054684003347

Informazioni di prodotto

Serie RP - Cassetta di derivazione a parete in alluminio, dimensioni 260 x 247 x 105 mm (BxAxP)
Descrizione del produttore: Realizzata in lega di alluminio pressocolata UNI EN 170AC – 46100DF. Trattamento delle superfici mediante verniciatura epossidica interna/esterna colore grigio RAL 7000. L’ingresso dei cavi alla cassetta viene realizzato con passacavi, pressacavi, imbocchi per tubi o raccordi a cono per cavi multipolari (a richiesta). Per interno ed esterno; fissaggio a parete con chiodi o tasselli su piedini esterni orientabili per la ricerca della posizione ottimale anche su pareti non omogenee. Applicazioni: per reti aeree o sotterranee con cavi uni-multipolari per distribuzione energia; per quadri di misura, comando, controllo, segnalazione; per allacciamenti telefonici; per apparecchiature di alimentazione e rifasamento proiettori per illuminazione di grandi aree; allacciamento di utenze provvisorie. Grado di protezione: per tipi RP 20÷35 A IP 55 secondo CEI EN 60529, IK 09 secondo CEI EN 62262; per tipi RP 50÷1600 A IP 55 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

247 mm

altezza

260 mm

profondità

105 mm

numero RAL

7000

Protezione della superficie

Altro

tipo di copertura

Coperchio

profondità interna

67 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Produttore

DKC

Cassetta derivazione alluminio serie RP 260x247x105 mm IP55 IK09/10 per reti energia e telecomunicazioni