Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR3000/088
Cod. Produttore
3000/088
Cod. EAN
8021156065905

Informazioni di prodotto

ROUTER WIFI LTE WEATHERPROOF
Descrizione del produttore: Router WiFi LTE progettato per garantire connettività stabile e veloce anche in condizioni atmosferiche avverse grazie alla sua struttura resistente e impermeabile. Ideale per applicazioni esterne, offre prestazioni affidabili e una copertura wireless efficiente, assicurando un segnale costante e una connessione sicura. La tecnologia LTE integrata permette di sfruttare reti mobili ad alta velocità, rendendo questo dispositivo una soluzione versatile per ambienti esterni che richiedono un accesso internet stabile e protetto.

profondità

11 mm

larghezza

48 mm

altezza

49 mm

numero di ingressi

1

numero di uscite

1