Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
prodotto Sustainable
Si
tensione nominale
24 V
tipo di montaggio
Altro
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
Numero max. di contatori
20
tipi di energia primaria
interfacce di inoltro dati
2G (GSM)
Interfacce di ricezione dati
frequenza nominale
50 ... 60 Hz
Disponibilità:
Prodotto non rendibile