Prodotti /

Cod. Rexel
AITC119640
Cod. Produttore
119640
Cod. EAN
8010703450554

Informazioni di prodotto

Mini trasformatori elettronici dimmerabili (regolazione IGBT-TRIAC).
Descrizione del produttore: Trasformatore elettronico ROUND 60 B progettato per applicazioni elettriche, garantisce prestazioni affidabili e compatte. Ideale per l'uso in impianti che richiedono una gestione efficiente della tensione, assicura stabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, offrendo una soluzione versatile per diverse esigenze di trasformazione elettrica.

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

plastica

colore

Bianco

potenza

20 W

tensione d’ingresso

230 V

protezione da sovratemperatura

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

struttura

trasformatore di sicurezza

diametro

53 mm

numero di punti di uscita (coppie)

1