Prodotti /

Cod. Rexel
AITC119649
Cod. Produttore
119649
Cod. EAN
8010703450561

Informazioni di prodotto

Mini trasformatori elettronici dimmerabili (regolazione IGBT-TRIAC).
Descrizione del produttore: Trasformatore elettronico ROUND 50 B ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Progettato per garantire una conversione efficiente dell’energia, è caratterizzato da un design compatto e robusto, adatto a diversi impieghi nell’ambito dell’installazione elettrica. Questo trasformatore assicura stabilità e sicurezza operativa, rappresentando una soluzione versatile per sistemi elettrici professionali.

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

cavo di collegamento non confezionato

tipo di collegamento lato secondario

cavo di collegamento non confezionato

materiale della scatola

plastica

colore

Bianco

potenza

10 W

tensione d’ingresso

230 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

struttura

trasformatore di sicurezza

diametro

47 mm

numero di punti di uscita (coppie)

1