Prodotti /

Cod. Rexel
AITC119630
Cod. Produttore
119630
Cod. EAN
8010703450523

Informazioni di prodotto

Trasformatori elettronici dimmerabili (regolazione IGBT-TRIAC).
Descrizione del produttore: Trasformatore elettronico ROUND 120 P B progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta efficienza e affidabilità. Ideale per il controllo e la gestione di circuiti elettrici, garantisce prestazioni stabili e durature. Realizzato con materiali di qualità per assicurare sicurezza e resistenza nel tempo. La sua configurazione compatta facilita l’installazione in diversi impianti elettrici, ottimizzando lo spazio disponibile senza compromettere la funzionalità. Adatto a installazioni professionali che richiedono precisione e sicurezza nell’alimentazione elettrica.

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

tipo di dimmerazione

potenziometro integrato nell’apparecchio

tipo di collegamento lato primario

raccordo a vite

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

materiale della scatola

plastica

colore

Bianco

potenza

20 W

tensione d’ingresso

230 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

struttura

trasformatore di sicurezza

diametro

88 mm

numero di punti di uscita (coppie)

1