Prodotti /

Cod. Rexel
AITC119630S
Cod. Produttore
119630S
Cod. EAN
8010703551527

Informazioni di prodotto

Trasformatori elettronici dimmerabili (regolazione IGBT-TRIAC).
Descrizione del produttore: Trasformatore elettronico ROUND 120 B progettato per applicazioni elettriche, garantisce efficienza e affidabilità nelle installazioni. La sua struttura compatta e robusta assicura prestazioni costanti, rendendolo ideale per impianti che richiedono una conversione stabile della tensione. Questo trasformatore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Adatto per ambienti elettrici professionali, facilita la gestione e la distribuzione dell’energia con precisione e sicurezza.

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

raccordo a vite

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

materiale della scatola

plastica

colore

Bianco

potenza

20 W

tensione d’ingresso

230 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

struttura

trasformatore di sicurezza

diametro

88 mm

numero di punti di uscita (coppie)

1