Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBNUT12RWC
Cod. Produttore
NUT12RWC
Cod. EAN
8017963243759

Informazioni di prodotto

Tessera flessibile per tubetto 12 x 4mm, PVC, colore.bianco, SmartRoll-Plus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TESS.TUB. Tessera flessibile per tubetto 12 x 4mm, PVC, colore bianco, SmartRoll-Plus

colore

Bianco

larghezza

4 mm

senza alogeni

lunghezza

12 mm

dicitura

Senza dicitura

Produttore

Rotolo tessera tubolare PVC bianca 12mm NUT12RWC