Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL124012N
Cod. Produttore
LL124012N
Cod. EAN
8012680087297

Informazioni di prodotto

Ross 330 LED 4K Grigio

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada

20 W

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

circuito

induttivo

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

larghezza

54 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

1750 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

prestazioni del sistema

20 W

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura ambiente

25 °C

esecuzione della superficie

brillante