› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 330 LED 4K 25W NERO SENS.

Cod. Rexel AILMLL124016N
Cod. Produttore LL124016N
Cod. EAN 8012680087419

Informazioni principali

Ross 330 LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La ROSS 330 LED 4K NERO SENS. è una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna, progettata per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Questo dispositivo è dotato di tecnologia LED, garantendo un'illuminazione brillante e a risparmio energetico, perfetta per ambienti sia residenziali che commerciali. Il colore nero conferisce un tocco di sofisticatezza, rendendolo un'aggiunta versatile a qualsiasi spazio. Il sensore integrato assicura un'illuminazione automatica, reagendo ai movimenti e ottimizzando il consumo energetico. La qualità costruttiva è di alto livello, utilizzando materiali resistenti e durevoli, che garantiscono una lunga vita utile. Con un'illuminazione a 4000 Kelvin, questo prodotto offre una luce naturale, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. La ROSS 330 LED è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

20 W

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

20 W

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

1750 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con segnalatore di movimento

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

54 mm

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

330 mm

circuito

induttivo

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

ROSS 330 LED 4K 25W NERO SENS.