› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 330 LED 4K 25W NERO

Cod. Rexel AILMLL124011N
Cod. Produttore LL124011N
Cod. EAN 8012680087266

Informazioni principali

Ross 330 LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ROSS 330 LED 4K NERO è un'illuminazione innovativa che unisce design elegante e prestazioni elevate. Questo apparecchio è progettato per offrire una luce brillante e uniforme, ideale per ambienti commerciali e residenziali. La tecnologia LED 4K garantisce un'illuminazione chiara e vivida, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzato in materiali di alta qualità, il ROSS 330 LED è resistente e durevole, mentre il suo colore nero conferisce un tocco di modernità e raffinatezza. La facilità di installazione e la versatilità di utilizzo lo rendono adatto a diverse applicazioni, dalle aree di lavoro agli spazi abitativi. Con un design che combina estetica e funzionalità, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti e di tendenza. L'illuminazione LED non solo riduce i costi energetici, ma contribuisce anche a un ambiente più sostenibile.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

4000 K

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

20 W

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

1750 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

larghezza

54 mm

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

circuito

induttivo

diametro esterno

330 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

materiale della scatola

plastica

potenza della lampada

20 W

esecuzione della superficie

brillante

colore della scatola

nero

prodotto Sustainable

Si

ROSS 330 LED 4K 25W NERO