› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 330 LED 4K 25W GRIGIO SENS.

Cod. Rexel AILMLL124017N
Cod. Produttore LL124017N
Cod. EAN 8012680087440

Informazioni principali

Ross 330 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ROSS 330 LED 4K in grigio è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti moderni e professionali. Con un'eccellente qualità della luce e un'illuminazione a 4K, offre una visibilità chiara e nitida, ideale per spazi di lavoro, negozi e aree pubbliche. Il design elegante e minimalista si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre il grigio neutro del corpo assicura un aspetto raffinato e contemporaneo. Questo dispositivo è dotato di un sensore integrato che ottimizza il consumo energetico, garantendo un'illuminazione efficiente e sostenibile. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne assicurano la durabilità nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere lo stile. Con il ROSS 330 LED 4K, l'illuminazione diventa non solo una necessità, ma anche un elemento di design distintivo.

Caratteristiche tecniche

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

larghezza

54 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

circuito

induttivo

diametro esterno

330 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada

20 W

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

prestazioni del sistema

20 W

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

con segnalatore di movimento

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

1750 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

ROSS 330 LED 4K 25W GRIGIO SENS.