›

ROSS 330 LED 4K 25W BIANCO SENS.

Cod. Rexel AILMLL124015N
Cod. Produttore LL124015N
Cod. EAN 8012680087389

Informazioni principali

Ross 330 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED ROSSI 330 offre una potenza di 25 watt con una luce bianca a 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e di alta qualità. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un notevole risparmio energetico e una lunga durata nel tempo. Il design compatto e funzionale si adatta facilmente a diverse installazioni elettriche, mentre il sensore integrato permette un utilizzo intelligente e pratico. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni elevate e un’illuminazione uniforme in spazi interni.

Caratteristiche tecniche

colore della scatola

bianco

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

diametro esterno

330 mm

circuito

induttivo

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

larghezza

54 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada

20 W

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

20 W

materiale della copertura

plastica opalina

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con segnalatore di movimento

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

1750 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

ROSS 330 LED 4K 25W BIANCO SENS.