› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 330 LED 4K 25W BIANCO EM.

Cod. Rexel AILMLL124020N
Cod. Produttore LL124020N
Cod. EAN 8012680087532

Informazioni principali

Ross 330 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ROSS 330 LED 4K BIANCO EM è una soluzione d'illuminazione innovativa, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità con una resa cromatica eccezionale. Caratterizzato da una potenza luminosa che si traduce in un'illuminazione brillante e uniforme, questo prodotto è ideale per ambienti residenziali e commerciali. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a una maggiore efficienza energetica e a costi operativi più bassi. La finitura bianca elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca stile e funzionalità. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di montaggio, il ROSS 330 LED si presta a molteplici applicazioni, soddisfacendo le esigenze di illuminazione di spazi diversi. Con una durata prolungata, questo prodotto rappresenta un investimento intelligente per chi desidera un'illuminazione duratura e di qualità superiore.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

330 mm

circuito

induttivo

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

flusso luminoso effettivo

1750 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

colore della scatola

bianco

componente di luci d'emergenza integrata

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per luce d’emergenza

prestazioni del sistema

20 W

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada

20 W

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio incluso

larghezza

54 mm

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

ROSS 330 LED 4K 25W BIANCO EM.