› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 330 LED 4K 25W BIANCO CREP.

Cod. Rexel AILMLL124035N
Cod. Produttore LL124035N
Cod. EAN 8012680087983

Informazioni principali

Ross 330 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il ROSS 330 LED 4K BIANCO CREP, un'illuminazione di alta qualità progettata per soddisfare le tue esigenze di efficienza energetica e prestazioni ottimali. Questo LED offre una luminosità eccezionale con una temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti di lavoro e spazi residenziali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il ROSS 330 LED riduce il consumo energetico senza compromettere la qualità della luce, contribuendo così a un ambiente più sostenibile. Sia che tu stia cercando di rinnovare il tuo spazio o di migliorare l'illuminazione esistente, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un'illuminazione affidabile e di alta classe.

Caratteristiche tecniche

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

1750 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

circuito

induttivo

diametro esterno

330 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

larghezza

54 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada

20 W

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

prestazioni del sistema

20 W

materiale della copertura

plastica opalina

colore della scatola

bianco

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

ROSS 330 LED 4K 25W BIANCO CREP.