› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 330 LED 4K 25W ANTRAC. SENS.

Cod. Rexel AILMLL124018N
Cod. Produttore LL124018N
Cod. EAN 8012680087471

Informazioni principali

Ross 330 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ROSS 330 LED 4K in Antracite è una soluzione di illuminazione avanzata, perfetta per ambienti moderni. Questo dispositivo combina un design elegante con la tecnologia LED di ultima generazione, garantendo un'illuminazione potente e uniforme. La temperatura di colore 4K offre una luce bianca brillante che valorizza ogni spazio, rendendo gli ambienti più accoglienti e luminosi. Realizzato con materiali di alta qualità, il ROSS 330 LED è progettato per durare nel tempo, assicurando efficienza energetica e riduzione dei costi di consumo. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi a diverse esigenze di montaggio. Con un grado di protezione adeguato, questo prodotto è ideale per uso interno, contribuendo a creare atmosfere piacevoli e funzionali in qualsiasi contesto.

Caratteristiche tecniche

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

20 W

materiale della copertura

plastica opalina

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada

20 W

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

circuito

induttivo

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

larghezza

54 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

con segnalatore di movimento

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

1750 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

ROSS 330 LED 4K 25W ANTRAC. SENS.