› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 330 LED 4K 25W ANTRAC. EM.

Cod. Rexel AILMLL124023N
Cod. Produttore LL124023N
Cod. EAN 8012680087624

Informazioni principali

Ross 330 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la versatilità e l'efficienza del ROSS 330 LED 4K in antracite. Questo dispositivo di illuminazione è progettato per offrire una luminosità ottimale con una qualità della luce superiore, grazie alla tecnologia LED 4K che garantisce una resa cromatica eccellente. La finitura in antracite non solo conferisce un aspetto moderno e sofisticato, ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Il design compatto e funzionale facilita l'installazione in vari contesti, mentre la sua robustezza assicura durabilità e prestazioni nel tempo. Con il ROSS 330 LED, ogni spazio può essere illuminato in modo efficiente, creando atmosfere accoglienti e ben illuminate. Scegli un prodotto che combina tecnologia avanzata e design elegante per soddisfare le tue esigenze di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

20 W

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

20 W

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

alimentatore standard

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

1750 lm

componente di luci d'emergenza integrata

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

circuito

induttivo

diametro esterno

330 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

54 mm

tensione nominale

220 V

colore della scatola

antracite

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

4000 K

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per luce d’emergenza

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

ROSS 330 LED 4K 25W ANTRAC. EM.