› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 330 LED 4K 25W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL124013N
Cod. Produttore LL124013N
Cod. EAN 8012680087327

Informazioni principali

Ross 330 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED ROSS 330 offre un'illuminazione di alta qualità con una temperatura di colore di 4000K, ideale per ambienti che richiedono una luce brillante e naturale. Realizzata in un elegante colore antracite, questa lampada combina funzionalità e design moderno, rendendola perfetta per qualsiasi spazio. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un'ottima efficienza energetica e una lunga durata, riducendo i costi di sostituzione e consumo. La sua struttura robusta è progettata per resistere a condizioni di utilizzo diverse, rendendola adatta sia per applicazioni interne che esterne. La lampada ROSS 330 non solo illumina, ma aggiunge anche un tocco di stile contemporaneo all'ambiente. Con il suo design versatile, si integra perfettamente in contesti residenziali e commerciali, offrendo una soluzione di illuminazione pratica e decorativa.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

II

circuito

induttivo

diametro esterno

330 mm

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

1750 lm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

20 W

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

20 W

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

apparecchio di servizio incluso

larghezza

54 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

colore della scatola

antracite

apparecchio di servizio

alimentatore standard

ROSS 330 LED 4K 25W ANTRAC.