›

ROSS 330 LED 3K 25W NERO SENS.

Cod. Rexel AILMLL1240163
Cod. Produttore LL1240163
Cod. EAN 8012680087402

Informazioni principali

Ross 330 LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED ROSSI 330 da 25W con temperatura colore 3000K offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Il design nero conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un risparmio energetico significativo e una lunga durata nel tempo. Il prodotto è ideale per chi cerca una soluzione luminosa performante e dal basso consumo, perfetta per applicazioni residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

20 W

colore della scatola

nero

temperatura ambiente

25 °C

potenza della lampada

20 W

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

54 mm

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

circuito

induttivo

diametro esterno

330 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

1750 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con segnalatore di movimento

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

adatto per montaggio a parete

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

ROSS 330 LED 3K 25W NERO SENS.