› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 330 LED 3K 25W GRIGIO SENS.

Cod. Rexel AILMLL1240173
Cod. Produttore LL1240173
Cod. EAN 8012680087426

Informazioni principali

Ross 330 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ROSS 330 LED 3K GRIGIO SENS è una soluzione innovativa per l'illuminazione. Caratterizzato da un design elegante e moderno, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono durata e resistenza. La tecnologia LED offre un'illuminazione efficiente e a basso consumo, con una temperatura di colore di 3000K che crea un'atmosfera calda e accogliente. Dotato di un sensore integrato, questo prodotto è in grado di rilevare la presenza di persone, attivandosi automaticamente per un'illuminazione intelligente e pratica. La finitura grigia si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per uso domestico o commerciale. Con la sua combinazione di funzionalità e stile, il ROSS 330 LED rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e design.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

1750 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

con segnalatore di movimento

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

larghezza

54 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

20 W

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

prestazioni del sistema

20 W

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

circuito

induttivo

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

ROSS 330 LED 3K 25W GRIGIO SENS.