›

ROSS 330 LED 3K 25W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1240123
Cod. Produttore LL1240123
Cod. EAN 8012680087280

Informazioni principali

Ross 330 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED ROSSI 330 da 25W con temperatura colore 3000K offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono luce calda e confortevole. Il corpo in colore grigio conferisce un design moderno e versatile, adatto a molteplici applicazioni elettriche. Questo prodotto garantisce un'illuminazione duratura e a basso consumo energetico, perfetta per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel settore dell'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

1750 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

apparecchio di servizio incluso

larghezza

54 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

20 W

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

20 W

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

circuito

induttivo

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

prodotto Sustainable

Si

ROSS 330 LED 3K 25W GRIGIO