› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 330 LED 3K 25W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1240143
Cod. Produttore LL1240143
Cod. EAN 8012680087341

Informazioni principali

Ross 330 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ROSS 330 LED 3K CORTEN rappresenta un'innovativa soluzione di illuminazione, progettata per combinare efficienza energetica e design elegante. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durata e resistenza nel tempo. La sua finitura in corten conferisce un aspetto rustico e moderno, ideale per ambienti sia interni che esterni. Con una temperatura di colore di 3000 Kelvin, offre una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime e rilassanti. Grazie alla tecnologia LED, il ROSS 330 è non solo ecologico, ma anche economico, riducendo i costi di energia. Questo prodotto è facile da installare e si integra perfettamente in diversi stili di arredamento, rendendolo una scelta versatile per ogni progetto di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

larghezza

54 mm

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

1750 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

20 W

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

20 W

esecuzione della superficie

brillante

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

circuito

induttivo

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

ROSS 330 LED 3K 25W CORTEN