› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 330 LED 3K 25W BIANCO EM.

Cod. Rexel AILMLL1240203
Cod. Produttore LL1240203
Cod. EAN 8012680087525

Informazioni principali

Ross 330 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il potente ROSS 330 LED 3K BIANCO EM, una soluzione di illuminazione innovativa e versatile. Questo dispositivo è progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità, con una temperatura di colore di 3000K che crea un'atmosfera accogliente e rilassante. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico e prolungando la durata del prodotto. Realizzato con materiali di alta qualità, il ROSS 330 LED è resistente e durevole, adatto per diverse applicazioni, sia in ambienti domestici che professionali. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo ideale per l'illuminazione di interni, uffici e spazi commerciali. Con un'installazione semplice e rapida, è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione affidabile e di lunga durata.

Caratteristiche tecniche

colore della scatola

bianco

componente di luci d'emergenza integrata

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

larghezza

54 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

diametro esterno

330 mm

circuito

induttivo

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

20 W

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

20 W

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

adatto per luce d’emergenza

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

1750 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

ROSS 330 LED 3K 25W BIANCO EM.