› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 330 LED 3K 25W ANTRAC. SENS.

Cod. Rexel AILMLL1240183
Cod. Produttore LL1240183
Cod. EAN 8012680087464

Informazioni principali

Ross 330 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la versatilità e l'efficienza della lampada ROSS 330 LED 3K Antracite. Questa lampada è progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità grazie alla sua tecnologia LED, che garantisce un'illuminazione brillante e uniforme. Con una temperatura di colore di 3000K, crea un'atmosfera calda e accogliente in qualsiasi ambiente. Realizzata in un elegante antracite, la lampada si integra perfettamente in contesti moderni e sofisticati. È ideale per l'illuminazione di interni, rendendola perfetta per uffici, negozi e spazi abitativi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendo questo prodotto una scelta sostenibile ed economica nel lungo termine. Grazie alla sua versatilità, la lampada ROSS 330 LED si adatta facilmente a diverse esigenze di illuminazione, offrendo soluzioni pratiche e stilose per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

colore della scatola

antracite

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

54 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

circuito

induttivo

diametro esterno

330 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

20 W

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

20 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

con segnalatore di movimento

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

1750 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

corpo luminoso

LED sostituibile

ROSS 330 LED 3K 25W ANTRAC. SENS.