› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 330 LED 3K 25W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1240133
Cod. Produttore LL1240133
Cod. EAN 8012680087310

Informazioni principali

Ross 330 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ROSS 330 LED 3K ANTRAC è una soluzione di illuminazione innovativa, progettata per offrire efficienza e stile. Questo dispositivo è realizzato in robusto materiale antracite, che non solo garantisce durabilità, ma si integra perfettamente in qualsiasi ambiente moderno. La tecnologia LED assicura un'illuminazione calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti senza compromettere il risparmio energetico. Il design elegante e minimalista del ROSS 330 lo rende adatto a molteplici applicazioni, sia in contesti residenziali che commerciali. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in spazi come uffici, sale riunioni o abitazioni. La semplicità di installazione e la qualità dei materiali utilizzati ne fanno un prodotto affidabile e di alta gamma, perfetto per chi cerca un'illuminazione pratica e di design.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

20 W

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

apparecchio di servizio

alimentatore standard

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

1750 lm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

circuito

induttivo

diametro esterno

330 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

54 mm

tensione nominale

220 V

colore della scatola

antracite

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

20 W

materiale della scatola

plastica

prodotto Sustainable

Si

ROSS 330 LED 3K 25W ANTRAC.