› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 330 LED 2.7K 25W NERO

Cod. Rexel AILMLL1240112
Cod. Produttore LL1240112
Cod. EAN 8012680087242

Informazioni principali

Ross 330 LED 2.7K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ROSS 330 LED 2.7K NERO è una lampada a LED dal design elegante e moderno, perfetta per ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre un'illuminazione calda a 2700K, creando un'atmosfera accogliente e confortevole. Il suo colore nero si integra armoniosamente in vari stili di arredamento, rendendola un elemento versatile per ogni spazio. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore e una lunga durata, riducendo i costi di sostituzione e consumo elettrico. Ideale per l'illuminazione di aree di lavoro, soggiorni o spazi pubblici, il ROSS 330 LED è progettato per offrire prestazioni ottimali senza compromettere la qualità della luce. Con la sua forma compatta e il design raffinato, questa lampada è la scelta perfetta per chi cerca funzionalità e stile in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

colore della scatola

nero

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

20 W

materiale della copertura

plastica opalina

materiale della scatola

plastica

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

20 W

temperatura del colore

2700 K

esecuzione della superficie

brillante

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

tensione nominale

220 V

larghezza

54 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

diametro esterno

330 mm

circuito

induttivo

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

flusso luminoso effettivo

1750 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

ROSS 330 LED 2.7K 25W NERO