› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 280 LED 4K 13W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL124002N
Cod. Produttore LL124002N
Cod. EAN 8012680086993

Informazioni principali

Ross 280 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ROSS 280 LED 4K in grigio è una soluzione innovativa per l'illuminazione efficiente e moderna. Progettato con tecnologia LED di ultima generazione, offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti sia domestici che professionali. La sua tonalità di grigio conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, rendendolo adatto a qualsiasi contesto decorativo. Con un'illuminazione a 4000K, questo apparecchio garantisce una resa cromatica eccezionale, permettendo di apprezzare i colori in modo naturale. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e affidabilità nel tempo. Il design versatile facilita l'installazione in diverse configurazioni, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca funzionalità e stile in un unico prodotto. Il ROSS 280 LED 4K è perfetto per chi desidera un'illuminazione sostenibile, contribuendo a ridurre il consumo energetico senza compromettere la qualità della luce.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

II

lunghezza

280 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza/profondità

120 mm

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

temperatura del colore

4000 K

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

flusso luminoso effettivo

1050 lm

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

larghezza

54 mm

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

ROSS 280 LED 4K 13W GRIGIO