› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 280 LED 4K 13W CORTEN SENS.

Cod. Rexel AILMLL124009N
Cod. Produttore LL124009N
Cod. EAN 8012680087204

Informazioni principali

Ross 280 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il ROSS 280 LED 4K CORTEN SENS è un dispositivo di illuminazione innovativo che combina efficienza e design elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione potente e uniforme, grazie alla tecnologia LED avanzata che garantisce un'illuminazione di 4000K. La finitura in corten non solo conferisce un aspetto moderno e raffinato, ma offre anche una resistenza eccezionale agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Il sensore integrato assicura un funzionamento automatico, ottimizzando il consumo energetico e migliorando la praticità d'uso. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione di illuminazione versatile e sostenibile, senza compromettere lo stile. Con il ROSS 280 LED, ogni ambiente può essere trasformato in uno spazio luminoso e accogliente.

Caratteristiche tecniche

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

classe di protezione

II

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

280 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

con segnalatore di movimento

altezza/profondità

120 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura del colore

4000 K

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

materiale della scatola

plastica

flusso luminoso effettivo

1050 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

larghezza

54 mm

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

prodotto Sustainable

Si

ROSS 280 LED 4K 13W CORTEN SENS.