›

ROSS 280 LED 4K 13W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL124004N
Cod. Produttore LL124004N
Cod. EAN 8012680087051

Informazioni principali

Ross 280 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED ROSSI 280 offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 13 watt e una temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e brillante. Il design in finitura corten conferisce un aspetto robusto e moderno, adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto garantisce risparmio energetico e lunga durata, rappresentando una soluzione affidabile per l'illuminazione tecnica e decorativa.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

II

lunghezza

280 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza/profondità

120 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada

10 W

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1050 lm

materiale della scatola

plastica

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

larghezza

54 mm

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

ROSS 280 LED 4K 13W CORTEN