›

ROSS 280 LED 4K 13W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL124000N
Cod. Produttore LL124000N
Cod. EAN 8012680086931

Informazioni principali

Ross 280 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED Ross 280 4K da 13W offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità con luce bianca. Progettata per garantire un risparmio energetico significativo, questa lampada è ideale per ambienti che richiedono una luce brillante e uniforme. La tecnologia LED assicura una lunga durata e prestazioni affidabili, rendendo questo prodotto una soluzione versatile e sostenibile per l'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1050 lm

temperatura del colore

4000 K

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica opalina

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

altezza/profondità

120 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

280 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

54 mm

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

temperatura ambiente

25 °C

prodotto Sustainable

Si

ROSS 280 LED 4K 13W BIANCO