›

ROSS 280 LED 4K 13W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL124003N
Cod. Produttore LL124003N
Cod. EAN 8012680087020

Informazioni principali

Ross 280 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il proiettore LED ROS 280 da 13W con tecnologia 4K offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e definita. Il corpo in colore antracite conferisce un aspetto moderno e resistente, adatto a diverse applicazioni elettriche e di illuminazione. Questo prodotto unisce design funzionale e prestazioni elevate, garantendo durata e risparmio energetico grazie alla tecnologia LED avanzata.

Caratteristiche tecniche

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

10 W

materiale della copertura

plastica opalina

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1050 lm

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

colore della scatola

antracite

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

54 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

altezza/profondità

120 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

280 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

prodotto Sustainable

Si

ROSS 280 LED 4K 13W ANTRAC.