› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 280 LED 3K 13W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1240043
Cod. Produttore LL1240043
Cod. EAN 8012680087044

Informazioni principali

Ross 280 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la bellezza e l'efficienza della lampada ROSS 280 LED 3K CORTEN, un'illuminazione che si distingue per il suo design elegante e moderno. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre una luce calda da 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. Il suo colore corten non solo conferisce un aspetto unico e contemporaneo, ma è anche resistente e durevole, perfetto per l'uso interno ed esterno. Con un'installazione semplice e versatile, la ROSS 280 LED è adatta a vari spazi, dalle abitazioni alle aree commerciali. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un'illuminazione efficiente dal punto di vista energetico, contribuendo a ridurre i costi di consumo. Scegli la ROSS 280 LED 3K CORTEN per un'illuminazione che unisce stile e funzionalità, rendendo ogni ambiente speciale.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

II

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

3000 K

colore della scatola

marrone

lunghezza

280 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

altezza/profondità

120 mm

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

flusso luminoso effettivo

1050 lm

apparecchio di servizio incluso

larghezza

54 mm

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prodotto Sustainable

Si

ROSS 280 LED 3K 13W CORTEN