› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 280 LED 3K 13W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL1240003
Cod. Produttore LL1240003
Cod. EAN 8012680086924

Informazioni principali

Ross 280 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La ROSS 280 LED 3K 13W BIANCO è una lampada LED di alta qualità progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 13W, questa lampada emette una luce calda di 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti in qualsiasi ambiente. La sua costruzione robusta garantisce una lunga vita utile, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in vari stili di arredamento, rendendola una scelta versatile per case, uffici e spazi commerciali. Grazie alla tecnologia LED, questa lampada offre un risparmio energetico significativo rispetto alle tradizionali lampade a incandescenza, senza compromettere la qualità della luce. La ROSS 280 è la soluzione perfetta per chi cerca efficienza e stile in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

colore della scatola

bianco

altezza/profondità

120 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

280 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

plastica

flusso luminoso effettivo

1050 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

larghezza

54 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

prodotto Sustainable

Si

ROSS 280 LED 3K 13W BIANCO