› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ROSS 280 LED 3K 13W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1240033
Cod. Produttore LL1240033
Cod. EAN 8012680087013

Informazioni principali

Ross 280 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED ROSS 280 offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, combinando prestazioni elevate con un design elegante. Realizzata in materiale antracite, questa lampada è ideale per ambienti moderni e raffinati. Con una temperatura di colore di 3000K, fornisce una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto e una durata prolungata, contribuendo così alla sostenibilità ambientale. La lampada è progettata per un'installazione semplice e veloce, rendendola adatta per diverse applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale. La sua versatilità la rende una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

potenza della lampada

10 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

flusso luminoso effettivo

1050 lm

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

220 V

larghezza

54 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

lunghezza

280 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza/profondità

120 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

materiale della copertura

plastica opalina

prestazioni del sistema

10 W

temperatura ambiente

25 °C

esecuzione della superficie

brillante

prodotto Sustainable

Si

ROSS 280 LED 3K 13W ANTRAC.