Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL124025N
Cod. Produttore
LL124025N
Cod. EAN
8012680087686

Informazioni di prodotto

Ross 280 LED 4K Bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il ROSS 280 LED 4K BIANCO EM è un apparecchio di illuminazione all'avanguardia, progettato per offrire prestazioni elevate e un'illuminazione di qualità superiore. Con una temperatura di colore di 4000K, questo LED emette una luce bianca brillante, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica ottimale, riducendo i costi di consumo elettrico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Realizzato con materiali di alta qualità, il ROSS 280 assicura durabilità e resistenza nel tempo. La sua progettazione compatta e moderna consente un'installazione semplice in vari contesti, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi decorazione. Grazie alla sua luminosità e al suo design funzionale, è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione affidabile e di lunga durata.

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

10 W

materiale della copertura

plastica opalina

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1050 lm

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

54 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

componente di luci d'emergenza integrata

colore della scatola

bianco

altezza/profondità

120 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

280 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

adatto per luce d’emergenza

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

Produttore

ROSS 280 LED 4K 9W BIANCO EM.