› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

ROSETTE-ANELLO D10 M24 UNAV 1948

Cod. Rexel PL585408
Cod. Produttore 585408
Cod. EAN 8014950506279

Informazioni principali

  • Tipo: Rosetta - Anello
  • Dimensioni: D10 M24
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Montaggio elettrico
  • Funzione: Fissaggio sicuro
  • Compatibilità: Varie apparecchiature
  • Serie: UNAV 1948
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

La rosetta o anello D10 M24 UNAV 1948 è un componente essenziale per il montaggio di apparecchiature elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, offrendo una soluzione affidabile per le esigenze di cablaggio. La sua forma e dimensione specifiche la rendono compatibile con una vasta gamma di applicazioni, assicurando una perfetta aderenza e stabilità. Ideale per professionisti del settore elettrico, questa rosetta rappresenta un elemento chiave per garantire la sicurezza e l'efficienza dei collegamenti elettrici. Con un design pensato per semplificare l'installazione, contribuisce a ottimizzare i tempi di lavoro, rendendo ogni progetto più gestibile e sicuro. Descrizione del produttore: La rosetta o anello D10 M24 UNAV 1948 è un componente essenziale per il montaggio di apparecchiature elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per facilitare l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici, offrendo una soluzione affidabile per le esigenze di cablaggio. La sua forma e dimensione specifiche la rendono compatibile con una vasta gamma di applicazioni, assicurando una perfetta aderenza e stabilità. Ideale per professionisti del settore elettrico, questa rosetta rappresenta un elemento chiave per garantire la sicurezza e l'efficienza dei collegamenti elettrici. Con un design pensato per semplificare l'installazione, contribuisce a ottimizzare i tempi di lavoro, rendendo ogni progetto più gestibile e sicuro.
ROSETTE-ANELLO D10 M24 UNAV 1948