› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Ronzatore monoblocco 22mm suono continuo/intermittente 185-265V IP40 90dB serie Platinum

Cod. Rexel LWLPCZSM
Cod. Produttore LPCZSM
Cod. EAN 8013975215456

Informazioni principali

  • Tipo: Buzzer
  • Tensione: 185-265VAC/DC
  • Grado protezione: IP40 frontale
  • Materiale: Poliammide
  • Serie: Platinum
  • Potenza sonora: 90dB
  • Temperatura esercizio: -25°C +70°C
  • Certificazioni: CSA, IEC, UL, CCC, cULus, EAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RONZATORE MONOBLOCCO SUONO CONTINUO O INTERMITTENTE Ø22MM SERIE PLATINUM, 185-265VAC/DC, IP40 - 90DB

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC/DC

volume

90 DECIBEL

corrente assorbita

20 A

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP40

Grado di protezione (NEMA)

4X

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Ronzatore monoblocco 22mm suono continuo/intermittente 185-265V IP40 90dB serie Platinum