› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Ronzatore monoblocco 22mm suono continuo/intermittente 18-30V IP40 90dB serie Platinum

Cod. Rexel LWLPCZSB
Cod. Produttore LPCZSB
Cod. EAN 8013975215418

Informazioni principali

  • Tipo: Segnalatore acustico
  • Tensione alimentazione: 18-30 V AC/DC
  • Protezione IEC: IP40 frontale, IP20 posteriore
  • Materiale: Poliammide cromata
  • Pressione sonora: 90 dB
  • Temperatura esercizio: -25°C +70°C
  • Dimensione foro: Ø22 mm
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RONZATORE MONOBLOCCO SUONO CONTINUO O INTERMITTENTE Ø22MM SERIE PLATINUM, 18-30VAC/DC, IP40 - 90DB

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC/DC

volume

90 DECIBEL

corrente assorbita

20 A

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP40

Grado di protezione (NEMA)

4X

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Ronzatore monoblocco 22mm suono continuo/intermittente 18-30V IP40 90dB serie Platinum