› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Ronzatore monoblocco 18-30V AC/DC suono continuo/intermittente Ø22mm IP69K industriale

Cod. Rexel LWLPCZSBIP
Cod. Produttore LPCZSBIP
Cod. EAN 8013975215425

Informazioni principali

  • Tipo: Buzzer
  • Materiale: Poliammide
  • Tensione alimentazione: 18-30 V AC/DC
  • Frequenza nominale: 50-60 Hz
  • Grado protezione IEC: IP66, IP67, IP69K
  • Grado protezione UL: Type 4X, 12K
  • Potenza sonora: 80 dB
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RONZATORE MONOBLOCCO SUONO CONTINUO O INTERMITTENTE Ø22MM SERIE PLATINUM, 18-30VAC/DC, IP66, IP67, IP69K, UL TYPE 4X - 80DB

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

24 V

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC/DC

volume

80 DECIBEL

corrente assorbita

20 A

Materiale del corpo

Plastica

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

temperatura ambiente

-25 ... 70 °C

Ronzatore monoblocco 18-30V AC/DC suono continuo/intermittente Ø22mm IP69K industriale