Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4356V230
Cod. Produttore
JG4356V230
Cod. EAN
8005543718124

Informazioni di prodotto

Ronzatore 230Vac - 12VA - 80dB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ronzatore MatixGo a 230 V AC con corpo in plastica di colore grigio. Progettato per segnalazioni acustiche, offre un livello sonoro di 80 dB con un consumo di corrente di 8 VA. Il dispositivo è dotato di un grado di protezione IP20 e presenta un alloggiamento non trattato, resistente e autoestinguente, realizzato in policarbonato per la cassa e ABS per la copertura. Il collegamento avviene tramite morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm². Adatto per installazioni a parete con dimensioni compatte e conformità agli standard IEC/EN 62080. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ronzatore 230Vac - 12VA - 80dB - 1 modulo - grigio

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

corrente assorbita

12 A

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

trasformatore incorporato

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Serie

MATIXGO

Produttore

Ronzatore 230V 12VA 80dB grigio serie civile residenziale

€ 29,02 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info