Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4356/12
Cod. Produttore
NT4356/12
Cod. EAN
8012199432779

Informazioni di prodotto

ronzatore 12Vac 5VA 74dB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ronzatore per impianti elettrici a corrente alternata con tensione di 12 VAC e potenza di 5 VA. Il corpo è realizzato in plastica di colore grigio con finitura laccata, garantendo una buona protezione superficiale. Dotato di grado di protezione IP20, è adatto per installazioni interne. Progettato per un utilizzo affidabile e duraturo, combina funzionalità e qualità in un design compatto e resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ronzatore 12 Vac 5VA 74dB - Tech

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Ronzatore 12Vac 5VA segnalazione acustica impianti elettrici

€ 28,79 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info