Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4356V12
Cod. Produttore
JW4356V12
Cod. EAN
8005543715284

Informazioni di prodotto

Ronzatore 12Vac - 5VA - 80dB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MatixGo Ronzatore 12V AC di colore bianco con corpo in plastica resistente e autoestinguente. Questo dispositivo acustico offre un segnale sonoro potente da 80 dB, funzionando a 12 V AC con una potenza di 5 VA. Progettato per installazioni a modulo singolo, presenta un grado di protezione IP40 contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, garantendo affidabilità e sicurezza. La struttura è realizzata con materiali halogen free, resistenti ai raggi UV e con elevata capacità di resistenza termica, ideale per ambienti interni con temperature d’uso da -5 a +35 gradi Celsius. Il collegamento è facilitato da morsetti a vite compatibili con cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm². Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ronzatore 12Vac - 5VA - 80dB - 1 modulo - bianco

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

corrente assorbita

5 A

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

trasformatore incorporato

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Serie

MATIXGO

Produttore

Ronzatore 12Vac 5VA 80dB bianco per impianti elettrici

€ 17,42 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info