› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Ronzatore 12V 8VA 80dB 1 modulo per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIK4356V12
Cod. Produttore K4356V12
Cod. EAN 8005543647059

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12 Vac
  • Potenza: 8 VA
  • Suoneria: Ronzatore
  • Pressione sonora: 80 dB
  • Dimensioni: 45x45x36 mm
  • Grado di protezione: IP21 D
  • Materiale: Policarbonato
  • Serie: LIVING NOW

Descrizione del prodotto

Dispositivo di segnalazione acustica a ronzatore con alimentazione a 12 V AC, potenza di 8 VA e intensità sonora di 80 dB. La suoneria in bronzo è realizzata con custodia in policarbonato di colore nero, garantendo robustezza e resistenza ai raggi UV. Il grado di protezione IP21 assicura una buona protezione contro l’ingresso di corpi solidi e liquidi. Il dispositivo è progettato per un utilizzo affidabile in ambienti elettrici, con temperature di funzionamento da -5 °C a +35 °C. La superficie è non trattata e il materiale è privo di alogeni, conforme agli standard di installazione e produzione. La pulizia è semplice, effettuabile con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi come acetone o tricloroetilene. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ronzatore 12 Va.c. - 12 VA - 80 dB - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

corrente assorbita

5 A

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP21

Qualità materiale del corpo

Altro

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Serie

LIVING NOW

Ronzatore 12V 8VA 80dB 1 modulo per impianti civili residenziali