Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Matix /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJG4356V12
Cod. Produttore
JG4356V12
Cod. EAN
8005543715260

Informazioni di prodotto

Ronzatore 12Vac - 5VA - 80dB

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ronzatore a 12 V in corrente alternata con potenza di 5 VA e livello sonoro di 80 dB, progettato per segnalazioni acustiche affidabili. Il corpo è realizzato in plastica resistente, con finitura grigia non trattata, garantendo durabilità e protezione IP20 contro l’ingresso di corpi solidi. Il dispositivo è conforme agli standard IEC/EN 62080 e dispone di morsetti a vite per collegamenti sicuri con cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm². Il materiale è autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, adatto per ambienti con temperature d’uso da -5 a +35 °C. Dimensioni compatte e montaggio a modulo singolo rendono questo ronzatore ideale per installazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Ronzatore 12Vac - 5VA - 80dB - 1 modulo - grigio

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Incasso

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

corrente assorbita

5 A

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

trasformatore incorporato

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Serie

MATIXGO

Produttore

Ronzatore 12Vac 5VA 80dB 1 modulo grigio per impianti civili

€ 29,02 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info