Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770175
Cod. Produttore
BIZ770175
Cod. EAN
3700882107213

Informazioni di prodotto

Rondella piatta larga M4 ideale per un fissaggio sicuro e duraturo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma piatta e larga
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con viti M4 standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Distribuzione uniforme della pressione di serraggio
  • Compensazione di spessori e disallineamenti
  • Maggiore affidabilità e durata dell’impianto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Rondella piatta larga M4 realizzata in materiale metallico resistente, ideale per garantire una distribuzione uniforme della pressione in applicazioni elettriche e meccaniche. Questo componente assicura stabilità e sicurezza nelle giunzioni, facilitando il montaggio di bulloni e viti di dimensioni M4. La sua ampia superficie contribuisce a prevenire danni ai materiali e migliora la durata complessiva delle installazioni. Adatta per utilizzi professionali nel settore dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Rondella piatta larga M4, in acciaio zincato (x 200), ideale per distribuire la pressione del serraggio di una vite sull'intero elemento da fissare. Consente di compensare lo spessore o il disallineamento tra due elementi.

diametro esterno

14 mm

diametro interno

4,3 mm

Spessore

0,8 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

per dimensione di vite metrica

4

Produttore

Rondella piatta larga M4 acciaio zincato fissaggio duraturo compensazione spessori impianti elettrici (200 pezzi)