Prodotti /

Cod. Rexel
AITC162102
Cod. Produttore
162102
Cod. EAN
8010703751972

Informazioni di prodotto

VARIALUCE LED PASSANTE DA FILO PER LAMPADE LED DIMMERABILI
Descrizione del produttore: Lampada a LED RONDO N VARIALUCE che offre un'illuminazione efficiente e regolabile, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso della luce. Progettata per garantire un consumo energetico ridotto e una lunga durata, questa soluzione luminosa integra tecnologia LED avanzata per un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Adatta per applicazioni elettriche, combina funzionalità e design compatto, facilitando l'installazione in diversi contesti.

composizione

elemento base con alloggiamento completo

tipo di comando

regolatore scorrevole

tipo di carico

universale e LED retrofit

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

colore

nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tensione di comando

100 V

frequenza

50 Hz

tensione nominale

100 V

potenza nominale

4 VA

senza alogeni

memoria dei valori di luminosità

profondità dell'apparecchio

94 mm

altezza dell'apparecchio

37 mm

larghezza dell'apparecchio

94 mm