Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34011239
Cod. Produttore
34011239
Cod. EAN
8012952145151

Informazioni di prodotto

ROLLE 3286 LED 78W CLD GREY 3000K
Ultima generazione di apparecchi stradali a LED, Rolle 3286 si distingue per un design semplice e versatile, perfetto per diverse aree urbane, dalle grandi vie di comunicazione alle zone residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso di colore grigio, presenta una sezione aerodinamica che riduce l’esposizione al vento e integra alette di raffreddamento per una migliore dissipazione del calore, garantendo un funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED. La sorgente luminosa LED da 78W con temperatura colore di 3000K assicura un’illuminazione di alta qualità, efficiente e uniforme, con un flusso luminoso di 10.920 lumen e un’efficienza luminosa di 140 lm/W. L’ottica in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e ai raggi UV, unita al diffusore in vetro temperato extra-chiaro, offre prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09. Dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa e dispositivi di protezione contro sovratensioni, l’apparecchio garantisce sicurezza e affidabilità. Rolle 3286 è indicato per l’illuminazione stradale, parcheggi e passaggi pedonali, offrendo un risparmio energetico significativo e un’illuminazione sicura e confortevole. Descrizione del produttore: Rolle - high performance

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

78 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 78W 3000K grigio IP66