Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34011200
Cod. Produttore
34011200
Cod. EAN
8012952145144

Informazioni di prodotto

ROLLE 3286 LED 78W CLD GREY
Apparecchio stradale a LED di ultima generazione caratterizzato da un design semplice e versatile, adatto a diverse zone urbane, da strade di grande comunicazione a vie residenziali. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso e verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, presenta un sistema ottico combinato in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e ai raggi UV. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato, resistente agli shock termici e agli urti. Dotato di un sistema di dissipazione del calore studiato per garantire elevate prestazioni e lunga durata dei LED. L’attacco palo è orientabile con ganasce di bloccaggio per pali di diametro 46-76 mm, con possibilità di inclinazioni da 0° a 20°. Offre un flusso luminoso di 11.251 lumen con potenza assorbita di 78 W, temperatura colore 4000 K e un’efficienza luminosa di 144 lm/W. Il prodotto garantisce un elevato risparmio energetico, luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva, e resistenza meccanica IK09 con grado di protezione IP66. È dotato di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. Classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, conforme alle norme CE e ENEC, con etichetta energetica di classe C. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rolle - high performance

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

78 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

144 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio stradale LED 78W 11251lm 4000K IP66 IK09 urbano