Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34011139
Cod. Produttore
34011139
Cod. EAN
8012952145137

Informazioni di prodotto

ROLLE 3286 LED 45W CLD GREY 3000K
La lampada stradale LED Rolle 3286 da 45W rappresenta l'ultima generazione di illuminazione urbana caratterizzata da un design semplice e versatile, ideale per l'installazione su strade principali e zone residenziali. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica che riduce la superficie esposta al vento, garantendo robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. L'ottica è in PMMA ad alte prestazioni, resistente a temperature elevate e raggi UV, mentre il diffusore è in vetro extra chiaro temperato da 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La potenza assorbita è di 45W con un flusso luminoso di 7071 lumen e una temperatura colore di 3000K, offrendo un'illuminazione uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La lampada è dotata di un sistema di dissipazione termica ottimizzato per garantire lunga durata e performance costante, con un ciclo di verniciatura in polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. La fissazione su colonna è orientabile tra 0° e 20° o 15°, adatta a diametri da 46 a 76 mm. È certificata IP66 e IK09, con protezione contro sovratensioni fino a 10 kV e classe di isolamento II. La durata stimata del LED è di 100000 ore mantenendo il 90% del flusso luminoso. Questo apparecchio assicura un elevato risparmio energetico senza compromettere la qualità dell'illuminazione urbana. Descrizione del produttore: Rolle - high performance

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

45 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

157 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED Rolle 3286 45W 3000K IP66 urbana