Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34011100
Cod. Produttore
34011100
Cod. EAN
8012952145120

Informazioni di prodotto

ROLLE 3286 LED 45W CLD GREY
Ultima generazione di apparecchio stradale a LED caratterizzato da un design semplice e versatile, adatto a diverse zone urbane, dalle strade di grande comunicazione alle vie residenziali. Realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica che riduce la superficie esposta al vento, è dotato di ottiche combinate in PMMA ad alto rendimento, resistenti a temperature elevate e ai raggi UV. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato, resistente agli shock termici e agli urti. Il sistema di dissipazione del calore garantisce ottime prestazioni e lunga durata dei LED, con una potenza assorbita di 45W e un flusso luminoso di 7212 lumen a 4000 K. Il corpo è verniciato in grigio RAL 9006 con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. L'apparecchio è dotato di connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa, controllo temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo EN 61547. Classe di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili. Il fissaggio su palo è orientabile da 0° a 20° per montaggio a frusta e da 0° a 15° per montaggio a testa palo, per pali con diametro da 46 a 76 mm. Garantisce un elevato risparmio energetico con efficienza luminosa di 160 lm/W e bassa emissione di flicker per una maggiore sicurezza visiva. La durata prevista del LED è di 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Etichetta energetica di classe C. Descrizione del produttore: Rolle - high performance

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

300 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

460 mm

altezza/profondità

125 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

45 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

160 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio stradale LED 45W 7212lm IP66 grigio urbano